Verbindingspijpsnijder voor gegoten, 50 - 150 mm

Artikelnummer: 56010155
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
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56010155
EAN/GTIN 4022668006824
Nummer fabrikant 56010155

Omschrijving

Kenmerk:

  • Aantal schakels: 7
  • Aantal snijwielen: 8
  • Buisdiameter min. (mm): 50 mm
  • Buisdiameter max. (mm): 150 mm
  • Toepassingsbereik: voor gietijzer
  • Gewicht: 3737 g