Gegolfde pijp snijder ″Fiffi″, DBP min.D.17,0mm-20,5mm

Artikelnummer: 56010095
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
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56010095
EAN/GTIN 4022668100959
Nummer fabrikant 56010095
L-nummer L60010 7438

Omschrijving

Omschrijving:

  • Pijpscheider voor geribbelde kunststof pijpen
  • Snijdt de beschermbuis op de rand door en voorkomt letsel aan de binnenste buis of kabel
  • Snijdt geribde buizen met een binnen-/buitendiameter van 17,0/20,5 mm en groter
  • Essentieel voor leidingen, verwarming en elektrische installaties
  • Door de vergrendelingspunten in te drukken, kunnen de zwarte inzetstukken worden verwijderd om de bladen te vervangen
  • Gepatenteerde snijplaten

Kenmerk:

  • Buisdiameter min. (mm): 17,0 mm
  • Buisdiameter max. (mm): 20,5 mm
  • Lengte [mm): 110 mm
  • Nr.: 10095
  • Gewicht: 60 g

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.