Geleiderol 2 ″

Artikelnummer: 56010058
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
Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56010058
EAN/GTIN 4022668014416
Nummer fabrikant 56010058
L-nummer L60010 8003

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor pijpsnijder

Kenmerk:

  • Diameter (inch): 2 ″
  • Diameter (mm): 60 mm
  • geschikt voor nr.: 10002
  • Gewicht: 120 g
  • Breedte mm (b): 27 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.