Snijwiel staal 2 ″ 31x19mm

Artikelnummer: 56010056
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
Producttype Snijwiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56010056
EAN/GTIN 4022668014393
Nummer fabrikant 56010056
L-nummer L60010 6961

Omschrijving

Omschrijving:

31 x 19 x 9. Veerdruksysteem: garandeert een verbeterde snede en een langere levensduur van het snijwiel. Snijwiel snelwisselsysteem zonder gereedschap. Met extra hendel. gesmeed stalen lichaam.

Kenmerk:

  • Dikte: 9
  • Boring (mm): 19 mm
  • Diameter wiel (mm): 31 mm
  • Toepassingsbereik: staal, scherpe hoek
  • geschikt voor nr.: 56010002
  • Gewicht: 30 g

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.