Snijwiel voor staal, scherpe hoek voor pijpsnijder, 4 - 6 ″ 101.6-152,4 mm

Artikelnummer: 56010046
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
    Producttype Snijwiel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56010046
    EAN/GTIN 4022668100461
    Nummer fabrikant 56010046

    Omschrijving

    Omschrijving:

    4 - 6″ 101,6-152,4 mm.

    Kenmerk:

    • Diameter wiel (mm): 46 mm
    • Boring (mm): 15,5 mm
    • Dikte: 9,5
    • Toepassingsbereik: staal, scherpe hoek
    • geschikt voor nr.: 56010016
    • Gewicht: 85 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen