Snelle pijpsnijder voor staal, ½ ″ - 2 ″ 12,7-50,8 mm

Artikelnummer: 56010012
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
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56010012
EAN/GTIN 4022668100126
Nummer fabrikant 56010012
L-nummer L60010 7985

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met 3 snijwielen en 2 geleiderollen afzonderlijk voor vervanging
  • Het apparaat hoeft niet volledig rond de pijp te worden geleid
  • Dit maakt het bijzonder geschikt voor het werken in bochten of moeilijk bereikbare plaatsen
  • Stalen snijwielen zijn ook geschikt voor nodulair gieten en voor het snijden van pijpen van roestvrij en zuurbestendig staal

Kenmerk:

  • Pijpdiameter max. (inch): 2 ″
  • Buisdiameter min.: 1/2 ″
  • Buisdiameter min. (mm): 12,7 mm
  • Buisdiameter max. (mm): 50,8 mm
  • Dikte: 7,0
  • Lengte [mm): 400 mm
  • Gewicht: 2200 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen