Pijpsnijder voor staal, 1/8 ″ - 2 ″ 10 - 60 mm

Artikelnummer: 56010002
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
    Producttype Pijpsnijder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56010002
    EAN/GTIN 4022668100027
    Nummer fabrikant 56010002
    L-nummer L60010 7212

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Veerdruksysteem: Garandeert een beter zaagwerk en een langere levensduur van het snijwiel
    • Snelwisselsysteem voor snijwielen zonder gereedschap
    • Uitvoering 2 – 4” met extra hendel
    • Gesmeed stalen lichaam

    Kenmerk:

    • Pijpdiameter max. (inch): 2 ″
    • Buisdiameter min. (mm): 10 mm
    • Buisdiameter max. (mm): 60 mm
    • Buisdiameter min.: 1/8 ″
    • Dikte: 7,0
    • Toepassingsbereik: voor staal
    • Lengte [mm): 400 mm
    • Gewicht: 2300 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen