{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A30Q-BFX | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijfbreedte | 4 mm | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 20-30 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 12.200 min-1 | |
Producttype | Afbraamschijf |
Artikelnummer | 560100 125X4 | |
EAN/GTIN | 9003170053082 | |
Nummer fabrikant | 5308 |