TPKR 2204PDTR-HS IC250 Flat rake, general use milling insert. The -42 design has improved tool life. For right and left-hand cutters.

Artikelnummer: 5600786
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISCARMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5600786
EAN/GTIN 7291075077964
Nummer fabrikant 5600786
L-nummer L24170 50

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 22 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,12 mm/tand
  • Aantal snijkanten 3

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen