Afsluitbare blaas met aluminium opzetstuk, 90 - 250 mm

Artikelnummer: 56004425
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
Producttype Kogelgewricht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56004425
EAN/GTIN 4022668044253
Nummer fabrikant 56004425

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor testdruk tot 0,2 bar met lucht
  • Gemaakt van hoogwaardig natuurlijk rubber
  • Over het algemeen zeer flexibel en gebogen
  • Stof versterkt, zeer flexibel
  • vulslang van 3 m met automatische klep is inbegrepen in alle afsluitbellen
  • Aansluiting voor luchtvulling en schuifstangen 12 x 1,4 mm
  • Aluminium hulpstuk

Kenmerk:

  • Diameter max. (mm): 250 mm
  • Diameter min. (mm): 90 mm
  • Bedrijfsdruk: 1.5 bar
  • Gewicht: 1887 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen