Afsluitblaas min.D.75mm max.D.150mm

Artikelnummer: 56003150
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56003150
EAN/GTIN 4022668014768
Nummer fabrikant 56003150

Omschrijving

Kenmerk:

  • Diameter max. (mm): 150 mm
  • Diameter min. (mm): 75 mm
  • Bedrijfsdruk: 2.5 bar

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen