TCMT 110204-19 IC50M Triangular Inserts with a 7° Positive Flat Rake for Semi-Roughing Applications at Medium to High Feeds

Artikelnummer: 5600280
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5600280
    EAN/GTIN 7291075074895
    Nummer fabrikant 5600280
    L-nummer L23950 445

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer 19, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 11 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 6,35 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 2,38 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer 19
    • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Lengte mes (L) 11 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
    • Diameter montagegat (D1) 2,8 mm
    • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
    • Snijplaat dikte (S) 2,38 mm
    • Maximale voeding 0,3 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,1 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen