{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Normaal korund | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A30R-BF | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijfbreedte | 7 mm | |
Schijf-⌀ | 178 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 20-30 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 8.500 min-1 | |
Producttype | Afbraamschijf |
Artikelnummer | 560010 178X7 | |
EAN/GTIN | 4045197480750 | |
Nummer fabrikant | 560010 178X7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Afbraamschijf Universeel, Schijf-⌀×schijfbreedte: 178X7mm
op aanvraag
Op voorraad
394 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
298 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | RVS; Staal | RVS; Staal |
Schijf-⌀ | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Schijfbreedte | 7 mm | 8 mm | 7 mm |
Slijpmiddelaanduiding | A | A | Keramiek |
Producttype | Afbraamschijf | Afbraamschijf | Afbraamschijf |