Dubbelsleutels , OGV®-twaalfkantige ringkoppen , gekarteld , set in doos, 8 st.

Artikelnummer: 55A.JE8
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 55A.JE8
    EAN/GTIN 3148516983657
    Nummer fabrikant 55A.JE8
    L-nummer L60130 1769

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gekartelde dubbele ringsleutel: vrije ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
    • Ideaal voor het vastdraaien van moeren in seriewerk
    • Ringkop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig vastdraaien van moeren
    • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

    Kenmerk:

    • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 24 x 26
    • Verpakking: doos
    • [kg]: 1,420

    Levering:

    • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 24 x 26
    • Verpakking: doos