Ringsleutel met twee uiteinden , OGV®-twaalfkantige ringkoppen , gekarteld , SW 34x36 mm

Artikelnummer: 55A.34X36
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 55A.34X36
EAN/GTIN 3148516991065
Nummer fabrikant 55A.34X36
L-nummer L60130 2641

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gekartelde dubbele ringsleutel: vrije ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Ideaal voor het vastdraaien van moeren in seriewerk
  • Ringkop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig vastdraaien van moeren
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 34x36
  • B x B1 [mm]: 52,0 x 55,0
  • E x E1 [mm]: 18,2 x 20,2
  • L [mm]: 440
  • [g]: 1075