Ringsleutel met twee uiteinden , OGV®-twaalfkantige ringkoppen , offset , SW 30x32 mm

Artikelnummer: 55A.30X32
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 55A.30X32
EAN/GTIN 3148516990938
Nummer fabrikant 55A.30X32
L-nummer L60130 1930

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gekartelde dubbele ringsleutel: vrije ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Ideaal voor het vastdraaien van moeren in seriewerk
  • Ringkop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig vastdraaien van moeren
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 30x32
  • B x B1 [mm]: 45,3 x 48,7
  • E x E1 [mm]: 15,2 x 16,7
  • L [mm]: 360
  • [g]: 640