Ringsleutels met twee uiteinden , OGV®-twaalfkantige ringkoppen , gekarteld , SW 27x30 mm

Artikelnummer: 55A.27X30
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 55A.27X30
EAN/GTIN 3148516987877
Nummer fabrikant 55A.27X30
L-nummer L60130 4128

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gekartelde dubbele ringsleutel: vrije ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Ideaal voor het vastdraaien van moeren in seriewerk
  • Ringkop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig vastdraaien van moeren
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 27x30
  • B x B1 [mm]: 41,5 x 46,0
  • E x E1 [mm]: 14,3 x 15,7
  • L [mm]: 353
  • [g]: 570