Dubbele ringsleutel , OGV®-twaalfkantige ringkoppen , offset , SW 24x26 mm

Artikelnummer: 55A.24X26
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 55A.24X26
EAN/GTIN 3148516990341
Nummer fabrikant 55A.24X26
L-nummer L60130 1929

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gekartelde dubbele ringsleutel: vrije ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Ideaal voor het vastdraaien van moeren in seriewerk
  • Ringkop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig vastdraaien van moeren
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 24x26
  • B x B1 [mm]: 37,2 x 41,0
  • E x E1 [mm]: 12,7 x 14,3
  • L [mm]: 328
  • [g]: 470