Ringsleutel met twee uiteinden , OGV®-twaalfkantige ringkoppen , offset , SW 1/4x5/16″.

Artikelnummer: 55A.1/4X5/16
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 55A.1/4X5/16
EAN/GTIN 3148516988751
Nummer fabrikant 55A.1/4X5/16
L-nummer L60130 1988

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gekartelde dubbele ringsleutel: vrije ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Ideaal voor het vastdraaien van moeren in seriewerk
  • Ringkop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig vastdraaien van moeren
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [″]: 1/4X5/16
  • B x B1 [mm]: 11,0 x 14,0
  • E x E1 [mm]: 5,5 x 6,5
  • L [mm]: 172
  • [g]: 45