Ringsleutel met twee uiteinden , OGV®-twaalfkantige ringkoppen , gekarteld , SW 14x15 mm

Artikelnummer: 55A.14X15
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 55A.14X15
EAN/GTIN 3148516989215
Nummer fabrikant 55A.14X15
L-nummer L60130 1679

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gekartelde dubbele ringsleutel: vrije ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Ideaal voor het vastdraaien van moeren in seriewerk
  • Ringkop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig vastdraaien van moeren
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 14x15
  • B x B1 [mm]: 22,0 x 23,5
  • E x E1 [mm]: 9,2 x 9,7
  • L [mm]: 238
  • [g]: 135