Ringsleutel met twee uiteinden , OGV®-twaalfkantige ringkoppen , gekarteld , SW 11x13 mm

Artikelnummer: 55A.11X13
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 55A.11X13
EAN/GTIN 3148516987440
Nummer fabrikant 55A.11X13
L-nummer L60130 1615

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gekartelde dubbele ringsleutel: vrije ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Ideaal voor het vastdraaien van moeren in seriewerk
  • Ringkop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig vastdraaien van moeren
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 11x13
  • B x B1 [mm]: 18,0 x 21,0
  • E x E1 [mm]: 8,9 x 9,2
  • L [mm]: 217
  • [g]: 110