Dubbele ringsleutel , OGV®-twaalfkantige ringkoppen , offset , SW 11/32x13/32″.

Artikelnummer: 55A.11/32X13/32
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 55A.11/32X13/32
EAN/GTIN 3148516987280
Nummer fabrikant 55A.11/32X13/32
L-nummer L60130 3611

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gekartelde dubbele ringsleutel: vrije ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Ideaal voor het vastdraaien van moeren in seriewerk
  • Ringkop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig vastdraaien van moeren
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [″]: 11/32X13/32
  • B x B1 [mm]: 15,5 x 18,0
  • E x E1 [mm]: 7,5 x 8,7
  • L [mm]: 197
  • [g]: 80