Dubbele ringsleutel , OGV®-twaalfkantige ringkoppen , gekarteld , SW 10x11 mm

Artikelnummer: 55A.10X11
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 55A.10X11
    EAN/GTIN 3148516988836
    Nummer fabrikant 55A.10X11
    L-nummer L60130 1928

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gekartelde dubbele ringsleutel: vrije ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
    • Ideaal voor het vastdraaien van moeren in seriewerk
    • Ringkop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig vastdraaien van moeren
    • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

    Kenmerk:

    • A [mm]: 10x11
    • B x B1 [mm]: 16,5 x 18,0
    • E x E1 [mm]: 7,5 x 17,0
    • L [mm]: 197
    • [g]: 85