TPUN 160304 IC428 General use.

Artikelnummer: 5598252
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5598252
EAN/GTIN 7291075078824
Nummer fabrikant 5598252
L-nummer L23950 1784

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 16 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 16 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Aantal snijkanten 3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen