DNMG 150612-WG IC9007 Double-Sided 55° Rhombic Wiper Inserts for High Surface Finish at High Feed Turning

Artikelnummer: 5596574
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5596574
EAN/GTIN 7291075157369
Nummer fabrikant 5596574
L-nummer L23950 1415

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer WG, Hoekradius (RE) 1,2 mm, Snijrandlengte (L) 15,5 mm, Diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, Snijplaatdikte (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer WG.
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 15,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 0,8 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,2 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.