Korund wetsteen grof / fijn 200X50 mm

Artikelnummer: 559201 200X50
op aanvraag
Op voorraad
289 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Korund
Fijnheidsgraad grof / fijn
Breedte 50 mm
Lengte 200 mm
Producttype Wetsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 559201 200X50
EAN/GTIN 9003170063166
Nummer fabrikant 6316

Omschrijving

Omschrijving:

De TYROLIT combinatiesteen kunt u gebruiken voor het afbramen van allerlei werkstukken. Dankzij twee verschillende korrelgroottes bent u altijd uitgerust voor de betreffende toepassing. Dit product kunt u ook gebruiken voor het wetten van magneettafels.

Kenmerk:

Specificatie: 89AKOMBI
Afmeting: BxCxL
Afmetingen: 50x25x200
Slijpmiddel: Edelkorund wit
Korrel: 120
Vorm: rechthoekig

Voordeel:

Individuele toepassing
Beste resultaten
Breed assortiment