Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Profielstalen constructie met duwbeugel, gepoedercoat. Kopwanden, zijwanden, vleugeldeuren en dak met aluminium plaat 1,5 mm dik. Dubbele vleugeldeuren van profielstaal met spanjoletsluiting, zwenkhendel en ingebouwd cilinderslot. 1 Vaste en 4 losse etages. Etages van solide, buigstijve sandwichplaten, toplaag beukendecor. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. TOTALSTOP - centraal remsysteem seriematig op de zwenkwielen. Draagvermogen per etage 90 kg.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 750
laadvlak lengte (mm): 1000
laadvlak breedte (mm): 680
Etagehoogten (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Draagvermogen etage (kg): 90
Totale lengte (mm): 1170
Totale breedte (mm): 745
Totale hoogte (mm): 1792
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3