Diamant-wetsteen, in houten box D25

Artikelnummer: 559000 D25
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slijpmiddelaanduiding / korrelgrootte μm Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Diamant
    Slijpmiddelaanduiding D
    Fijnheidsgraad fijn
    Lengte 150 mm
    Breedte 52 mm
    Hoogte 16 mm
    Verpakking Houten box
    Producttype Opspanplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 559000 D25
    EAN/GTIN 2050001025395

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    Hardmetaal (HM)
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Steen
     
    Uni
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gelijkmatig verdeelde diamantlaag, verbonden door een nikkellaag. Nagenoeg onbeperkte levensduur!

    Toepassing:

    Voor het scherpen en slijpen van gereedschappen voor metaal- en houtbewerking. Geschikt voor staal, HSS en hardmetaal. Gebruik voor kleine of spitse gereedschappen het niet-geperforeerde vlak.
    Niet geschikt om te vijlen.
    Diamant-wetsteen met grote slijplaag in houten box.
    Voor fijne oppervlakken voor fijnslijpen.

    Tip:

    Niet droog, maar met water of petroleum gebruiken.