Degussit®-oxidekeramiek-microvijl 100X2 mm

Artikelnummer: 558910 100X2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,16 / Stuk
  • van 20 Stuk
    € 11,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Degussit®
Slijpmiddel Aluminiumoxide-keramiek
Vorm vierkant
Breedte 2 mm
Lengte 100 mm
Producttype Slijpvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558910 100X2
EAN/GTIN 4045197407139
Nummer fabrikant 901-41403-0

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

De buitengewoon hoge hardheid van hooggesinterd, bindmiddelvrij aluminiumoxide-keramiek verleent aan fijnslijpgereedschap een voortreffelijke rand- en profielvastheid (synthetische robijn) voor een uitstekende oppervlaktekwaliteit.

Toepassing:

Voor precisiewerkzaamheden in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw, fijnmetaalbewerking, optische industrie en glasindustrie, porseleinproductie enz. Voor het aanbrengen van afschuiningen, inkepingen en vormveranderingen.