Slijpsteen set voor messen korund (A) 2-delig, Type: SET

Artikelnummer: 558890 SET
Kopiëren
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Korund
Slijpmiddelaanduiding A
Lengte 200 mm
Breedte 60 mm
Hoogte 20 mm
Producttype Wetsteen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 558890 SET
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406785345
Kopiëren
Nummer fabrikant 558890 SET
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Slijpsteen set voor grof en fijn slijpen van hoogwaardige messen. Optimaal op elkaar afgestemde korrelvolgorde voor perfecte slijpresultaten en een behoedzame slijping.

Inhoud:

Telkens één slijpsteen voor messen in korrel 400/800 (grof slijpen) en korrel 1000/6000 (fijn slijpen) in opbergboxen van beukenhout.

Tip:

niet droog, maar met water of petroleum gebruiken.