Wetsteen voor HM en gietstaal, siliciumcarbide (SiC) grof / fijn 100 mm

Artikelnummer: 558845 100
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diameter (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Siliciumcarbide
Fijnheidsgraad grof / fijn
Hoogte 40 mm
Producttype Wetsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558845 100
EAN/GTIN 9003173167373

Omschrijving

Uitvoering:

Keramisch gebonden Kambi-wetsteen gemaakt van siliciumcarbide in middelharde binding. Ergonomische vorm voor perfect gebruik. Onderkant SiC-korrel 120 (grof); bovenkant SiC-korrel 320 (fijn).

Toepassing:

Ideaal voor het verwijderen van oneffenheden (bijv. corrosie) op de machinetafel of op machineklemmen. Ook geschikt voor het afbramen, fijn schuren en afronden van randen.