Wetsteen origineel Arkansas (wit), korrel 8000 in houten box 100X40 mm

Artikelnummer: 558830 100X40
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Arkansas-kwartsiet
Korrelgrootte 8000
Fijnheidsgraad Polijsten
Breedte 40 mm
Hoogte 12 mm
Lengte 100 mm
Verpakking Houten box
Producttype Wetsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558830 100X40
EAN/GTIN 4037073000596

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Natuursteen (origineel Arkansas) van kwartsiet met zeer fijne korrel, bijzonder stevige randen. Voor ultrafijne oppervlakken en braamvrije slijping. Korrel 5000 (voorslijpen), korrel 8000 (polijsten).

Toepassing:

voor het afbramen, scherpen, slijpen en afschuinen van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten. Bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.

Tip:

Geringe toevoeging van olie verhoogt de standtijd en slijpprestaties.