Wetsteen voor staal, korund (A) grof / fijn 125X50 mm

Artikelnummer: 558815 125X50
op aanvraag
Op voorraad
1.393 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Korund
    Korrelgrootte 280 / 320; 100
    Fijnheidsgraad grof / fijn
    Breedte 50 mm
    Hoogte 20 mm
    Lengte 125 mm
    Producttype Wetsteen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 558815 125X50
    EAN/GTIN 4260496535257

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Keramisch gebonden combi-wetstenen met hardheidsgraad O/P. Eén kant grof voor voorslijpen, één kant fijn voor naslijpen.
    Korund met middelharde binding. Onderkant normaal korund (A) korrel 100 (grof); bovenkant edelkorund korrel 280 / 320 (fijn).

    Toepassing:

    Voor het afbramen, fijnslijpen van oneffenheden, afronden van randen.

    Tip:

    Speciale polijststenen voor het egaliseren zijn op aanvraag leverbaar.