Slijpvijl − origineel Arkansas (wit), korrel 8000 100X25 mm

Artikelnummer: 558760 100X25

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 26,40 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 22,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Arkansas-kwartsiet
    Korrelgrootte 8.000
    Fijnheidsgraad Polijsten
    Vorm mes
    Breedte 25 mm
    Lengte 100 mm
    Kleur wit
    Producttype Slijpvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 558760 100X25
    EAN/GTIN 4037073002194

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    Hardmetaal (HM)
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Natuursteen (origineel Arkansas) van kwartsiet met zeer fijne korrel, bijzonder stevige randen. Voor ultrafijne oppervlakken en braamvrije slijping. Korrel 5000 (voorslijpen), korrel 8000 (polijsten).

    Toepassing:

    voor het afbramen, scherpen, slijpen en afschuinen van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten. Bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.

    Tip:

    Geringe toevoeging van olie verhoogt de standtijd en slijpprestaties.