Slijpvijl − siliciumcarbide (groen) 100X10F

Artikelnummer: 558635 100X10F

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,88 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding SiC
Korrelgrootte 320
Fijnheidsgraad fijn
Vorm rond
Breedte 10 mm
Lengte 100 mm
Kleur groen
Producttype Slijpvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558635 100X10F
EAN/GTIN 4260496530313

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Toepassing:

voor het afbramen, scherpen, slijpen en afschuinen van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten.
voor hardmetaal, non-ferrometaal, glas, keramiek, porselein. Materiaal met grote hardheid en uitgesproken zelfscherpend effect.

Tip:

bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.