Schuurband Cubitron™II 784F 60

Artikelnummer: 558513 60
(22,02 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 44,04 / Stuk
    (22,02 € / 1 Metre)
  • van 2 Stuk
    € 36,70 / Stuk
    (18,35 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Cubitron™II 784F
Slijpmiddel Keramische korrel
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband breedte 150 mm
Schuurband lengte 2.000 mm
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558513 60
EAN/GTIN 2050001948991

Toepassingstabel

Alu Mg
 
35
Staal < 900 N/mm²
 
32
Staal < 1400 N/mm²
 
20
Staal < 55 HRC
 
32
Staal < 60 HRC
 
25
Staal < 67 HRC
 
20
RVS
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Cubitron™ II schuurband 784F met nauwkeurig gevormde keramische korrel en aluminiumoxide op stabiele drager van YF-polyester (P36 – P80) resp. halfflexibele drager van XF-polyester (P120 – P180). Voor economische toepassing bij veeleisende schuurwerkzaamheden op stationaire schuurmachines. Koel slijpend door slijphulpmiddel.

Tip:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar.Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling.Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.