Schuurband Cubitron™II 784F 60

Artikelnummer: 558511 60
(7,20 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,40 / Stuk
    (7,20 € / 1 Metre)
  • van 6 Stuk
    € 12,00 / Stuk
    (6,00 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Cubitron™II 784F
    Slijpmiddel Keramische korrel
    Slijpmiddelaanduiding Keramiek
    Korrelgrootte 60
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schuurband breedte 50 mm
    Schuurband lengte 2.000 mm
    Producttype Schuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 558511 60
    EAN/GTIN 2050001948694

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    35
    Staal < 900 N/mm²
     
    32
    Staal < 1400 N/mm²
     
    20
    Staal < 55 HRC
     
    32
    Staal < 60 HRC
     
    25
    Staal < 67 HRC
     
    20
    RVS
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Cubitron™ II schuurband 784F met nauwkeurig gevormde keramische korrel en aluminiumoxide op stabiele drager van YF-polyester (P36 – P80) resp. halfflexibele drager van XF-polyester (P120 – P180). Voor economische toepassing bij veeleisende schuurwerkzaamheden op stationaire schuurmachines. Koel slijpend door slijphulpmiddel.

    Tip:

    Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar.Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling.Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.