Vliesschuurband (A) SC-BL 100

Artikelnummer: 558509 100
(56,16 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 112,32 / Stuk
    (56,16 € / 1 Metre)
  • van 3 Stuk
    € 93,60 / Stuk
    (46,80 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie SC-BL
    Slijpmiddelaanduiding A
    Korrelvergelijking 100
    Fijnheidsgraad grof
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schuurband breedte 150 mm
    Schuurband lengte 2.000 mm
    Fabrikantnummer SC-BL
    Uitvoering A coarse
    Kleur bruin
    Producttype Vliesschuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 558509 100
    EAN/GTIN 4001895542473
    Nummer fabrikant 7000068139

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    15
    Staal < 900 N/mm²
     
    10
    Staal < 1400 N/mm²
     
    10
    Staal < 55 HRC
     
    10
    Staal < 60 HRC
     
    10
    Staal < 67 HRC
     
    10
    RVS
     
    10
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    10
    CuZn
     
    10
    Kunststof, GFK
     
    10
    Hout
     
    10
    Lakken
     
    10
    Uni
     
    10
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Synthetisch nylonvlies met kunstharsgebonden slijpkorrel, hoge standtijd, gelijkmatige oppervlakafwerking, geringe warmteontwikkeling.
    Stabiele vliesschuurband met geringe banduitzetting voor zeer hoge belastingen.

    Toepassing:

    Voor naschuren van voorgeschuurde of geborstelde oppervlakken, voor gelijkblijvende en reproduceerbare resultaten. Ook geschikt voor het verwijderen van vliegroest, lichte verontreinigingen en verkleuringen.