{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SC-BL | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelvergelijking | 280 | |
Fijnheidsgraad | zeer fijn | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schuurband breedte | 75 mm | |
Schuurband lengte | 2.000 mm | |
Fabrikantnummer | SC-BL | |
Uitvoering | A very fine | |
Kleur | blauw | |
Producttype | Vliesschuurband |
Artikelnummer | 558507 280 | |
EAN/GTIN | 4001895441783 | |
Nummer fabrikant | 7000068151 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Vliesschuurband (A) SC-BL, 75×2000 mm, Korrelvergelijking: 280
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
6
Stuks
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
5
Stuks
|
|
Uitvoering | A very fine | A very fine |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | < 0,1 % |
Kleur | blauw | blauw |
Fijnheidsgraad | zeer fijn | zeer fijn |
Korrelvergelijking | 280 | 280 |
Schuurband breedte | 75 mm | 75 mm |
Producttype | Vliesschuurband | Vliesschuurband |