{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SC-BS | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelvergelijking | 280 | |
Fijnheidsgraad | zeer fijn | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schuurband breedte | 6 mm | |
Schuurband lengte | 520 mm | |
Fabrikantnummer | SC-BS | |
Uitvoering | A very fine | |
Kleur | blauw | |
Producttype | Vliesschuurband |
Artikelnummer | 558494 280 | |
EAN/GTIN | 2050001774910 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Vliesschuurband (A) SC-BS, 6×520 mm, Korrelvergelijking: 280
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
25
Stuks
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
10
Stuks
|
|
Uitvoering | A very fine | A very fine |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | < 0,1 % |
Kleur | blauw | blauw |
Fijnheidsgraad | zeer fijn | zeer fijn |
Schuurband breedte | 6 mm | 20 mm |
Schuurband lengte | 520 mm | 520 mm |
Producttype | Vliesschuurband | Vliesschuurband |