Vliesschuurband (A) 180

Artikelnummer: 558488 180
(26,88 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 53,76 / Stuk
    (26,88 € / 1 Metre)
  • van 5 Stuk
    € 44,80 / Stuk
    (22,40 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Korrelvergelijking 180
Fijnheidsgraad middel
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband breedte 75 mm
Schuurband lengte 2.000 mm
Uitvoering A medium
Kleur rood
Producttype Vliesschuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558488 180
EAN/GTIN 4045197525093
Nummer fabrikant 558488 180

Toepassingstabel

Alu Mg
 
15
Staal < 900 N/mm²
 
10
Staal < 1400 N/mm²
 
10
Staal < 55 HRC
 
10
Staal < 60 HRC
 
10
Staal < 67 HRC
 
10
RVS
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Kunststof, GFK
 
10
Hout
 
10
Lakken
 
10
Uni
 
10
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

synthetisch nylonvlies met kunstharsgebonden slijpkorrel, hoge standtijd, gelijkmatige oppervlakafwerking, geringe warmteontwikkeling.

Toepassing:

voor naschuren van voorgeschuurde of geborstelde oppervlakken, voor gelijkblijvende en reproduceerbare resultaten. Ook geschikt voor het verwijderen van vliegroest, lichte verontreinigingen en verkleuringen.