Vliesschuurband (A) DF-BL, 13×305 mm, Korrelvergelijking: 100

Artikelnummer: 558476 100
(8,13 € / 1 Metre)
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,48 / Stuk
    (8,13 € / 1 Metre)
  • van 25 Stuk
    € 2,07 / Stuk
    (6,79 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie DF-BL
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelvergelijking 100
Fijnheidsgraad grof
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband breedte 13 mm
Schuurband lengte 305 mm
Uitvoering A coarse
Kleur bruin
Producttype Vliesschuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558476 100
EAN/GTIN 4046719327676
Nummer fabrikant 7000067929

Toepassingstabel

Alu Mg
 
20
Staal < 900 N/mm²
 
20
Staal < 1400 N/mm²
 
20
Staal < 55 HRC
 
20
Staal < 60 HRC
 
20
Staal < 67 HRC
 
20
RVS
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Kunststof, GFK
 
20
Hout
 
20
Lakken
 
20
Uni
 
20
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Scheurvast en flexibel vliesschuurband met hoge kantstabiliteit.
Flexibele vliesschuurband voor gebruik op met de hand geleide machines.
Synthetisch nylonvlies met kunstharsgebonden slijpkorrel, hoge standtijd, gelijkmatige oppervlakafwerking, geringe warmteontwikkeling.

Toepassing:

Voor het afbramen, matteren en finishen. De vrijwel rekvrije weefseldrager is zeer goed bestand tegen de sterkere belastingen op pneumatische slijpmachines.