Schuurband (A) 237AA Trizact™ 400

Artikelnummer: 558465 400
(9,35 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,62 / Stuk
    (9,35 € / 1 Metre)
  • van 30 Stuk
    € 6,35 / Stuk
    (7,79 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
161 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie 237AA
    Slijpmiddelaanduiding A
    Korrelgrootte 400
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schuurband breedte 40 mm
    Schuurband lengte 815 mm
    Fabrikantnummer 237AA Trizact™
    3M-korrelaanduiding A45
    Producttype Schuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 558465 400
    EAN/GTIN 4046719000203
    Nummer fabrikant 7000060084

    Toepassingstabel

    Staal < 900 N/mm²
     
    32
    Staal < 1400 N/mm²
     
    20
    Staal < 55 HRC
     
    32
    Staal < 60 HRC
     
    25
    Staal < 67 HRC
     
    20
    RVS
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De piramidevormige schuurdeeltjes (A) zijn gebaseerd op een exact gerangschikte, driedimensionale structuur van zeer kleine aluminiumoxide-schuurmineralen. Tijdens het schuren komen er voortdurend nieuwe schuurdeeltjes tevoorschijn − tot aan de weefseldrager (X-linnen).

    Toepassing:

    Voor verfraaien en finishen. voor absoluut gelijkblijvende fijnschuurresultaten op alle staalsoorten, chroom-nikkelstaal, kobalt-, nikkel- en titaniumlegeringen.

    Tip:

    Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.