Schuurband zirkoonkorund (ZA) GRIT R 36

Artikelnummer: 558455 36
(8,16 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Zirkoonkorund (ZA)
    Slijpmiddelaanduiding ZA
    Korrelgrootte 36
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schuurband breedte 75 mm
    Schuurband lengte 2.250 mm
    Producttype Schuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 558455 36
    EAN/GTIN 4014586278681
    Nummer fabrikant 69903020000

    Toepassingstabel

    Staal < 900 N/mm²
     
    32
    Staal < 1400 N/mm²
     
    20
    Staal < 55 HRC
     
    32
    Staal < 60 HRC
     
    25
    Staal < 67 HRC
     
    20
    RVS
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    Hout
     
    23
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogwaardige schuurband, extra zwaar polyesterweefsel met volle kunstharsbinding, zirkoonkorund (ZA) met sterk slijpende toplaagbinding (koel slijpend).

    Toepassing:

    Voor GRIT-bandschuurmachines van serie GX, GIS, GI.