Schuurband zirkoonkorund (ZA) GRIT R 60

Artikelnummer: 558453 60
(6,49 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding ZA
Korrelgrootte 60
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband breedte 75 mm
Schuurband lengte 2.000 mm
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558453 60
EAN/GTIN 4014586278551
Nummer fabrikant 69903007000

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
32
Staal < 1400 N/mm²
 
20
Staal < 55 HRC
 
32
Staal < 60 HRC
 
25
Staal < 67 HRC
 
20
RVS
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Hout
 
23
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige schuurband, extra zwaar polyesterweefsel met volle kunstharsbinding, zirkoonkorund (ZA) met sterk slijpende toplaagbinding (koel slijpend).

Toepassing:

Voor GRIT-bandschuurmachines van serie GX, GIS, GI.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.