Schuurband Cubitron™II 994F 36

Artikelnummer: 558446 36
(32,52 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 65,04 / Stuk
    (32,52 € / 1 Metre)
  • van 2 Stuk
    € 54,20 / Stuk
    (27,10 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Cubitron™II 994F
    Slijpmiddel Keramische korrel
    Slijpmiddelaanduiding Keramiek
    Korrelgrootte 36
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schuurband breedte 150 mm
    Schuurband lengte 2.000 mm
    Producttype Schuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 558446 36
    EAN/GTIN 4046719801503

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    35
    Staal < 900 N/mm²
     
    32
    Staal < 1400 N/mm²
     
    20
    Staal < 55 HRC
     
    32
    Staal < 60 HRC
     
    25
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Cubitron™ II schuurband 994F met zuivere, nauwkeurig gevormde keramische korrel op extreem stabiele drager van ZF-polyester. Hoogrendement-schuurband met hoge kantstabiliteit voor afschuinwerkzaamheden en zware afname op aluminium (met schuurvet nr. 558190 ALU) en staal. Koel slijpend door slijphulpmiddel.
    ZF-polyesterweefsel (zeer robuust) met hoge kantstabiliteit, geen doorschuren van de band. Speciaal voor de bewerking van aluminium.

    Tip:

    Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.