Schuurband Cubitron™II 947A 40

Artikelnummer: 558434 40
(6,56 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,41 / Stuk
    (6,56 € / 1 Metre)
  • van 100 Stuk
    € 2,84 / Stuk
    (5,46 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
1.140 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Cubitron™II 947A
    Slijpmiddelaanduiding Keramiek
    Korrelgrootte 40
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schuurband breedte 20 mm
    Schuurband lengte 520 mm
    Producttype Schuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 558434 40
    EAN/GTIN 4054596025936

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    35
    Staal < 900 N/mm²
     
    32
    Staal < 1400 N/mm²
     
    20
    Staal < 55 HRC
     
    32
    Staal < 60 HRC
     
    25
    Staal < 67 HRC
     
    20
    RVS
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Cubitron™ II schuurband 947A met nauwkeurig gevormde keramische korrel en aluminiumoxide op lichte X-weefseldrager. Flexibele schuurband voor veeleisende schuurwerkzaamheden op met de hand geleide machines en langebandmachines. Koel slijpend door slijphulpmiddel.
    X-linnen (flexibel) voor met de hand geleide machines en langebandmachines.

    Toepassing:

    voor de bewerking van alle staalsoorten, bijzonder geschikt voor moeilijk te bewerken materialen zoals edelstaal, nikkellegeringen, chroom, titanium, aluminium.

    Tip:

    Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.