Schuurband Cubitron™II 947A 120

Artikelnummer: 558432 120
(3,02 € / 1 Metre)
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
417 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Cubitron™II 947A
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 120
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband breedte 12 mm
Schuurband lengte 520 mm
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558432 120
EAN/GTIN 4054596572935

Toepassingstabel

Alu Mg
 
35
Staal < 900 N/mm²
 
32
Staal < 1400 N/mm²
 
20
Staal < 55 HRC
 
32
Staal < 60 HRC
 
25
Staal < 67 HRC
 
20
RVS
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Cubitron™ II schuurband 947A met nauwkeurig gevormde keramische korrel en aluminiumoxide op lichte X-weefseldrager. Flexibele schuurband voor veeleisende schuurwerkzaamheden op met de hand geleide machines en langebandmachines. Koel slijpend door slijphulpmiddel.
X-linnen (flexibel) voor met de hand geleide machines en langebandmachines.

Toepassing:

voor de bewerking van alle staalsoorten, bijzonder geschikt voor moeilijk te bewerken materialen zoals edelstaal, nikkellegeringen, chroom, titanium, aluminium.

Tip:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.