Schuurband keramische korrel XK870X 40

Artikelnummer: 558410 40
(9,96 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,92 / Stuk
    (9,96 € / 1 Metre)
  • van 10 Stuk
    € 16,60 / Stuk
    (8,30 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie XK870X
    Slijpmiddel Keramische korrel
    Slijpmiddelaanduiding Keramiek
    Korrelgrootte 40
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schuurband breedte 75 mm
    Schuurband lengte 2.000 mm
    Producttype Schuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 558410 40
    EAN/GTIN 4018875328187
    Nummer fabrikant 732818

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    35
    Staal < 900 N/mm²
     
    32
    Staal < 1400 N/mm²
     
    20
    Staal < 55 HRC
     
    32
    Staal < 60 HRC
     
    25
    Staal < 67 HRC
     
    20
    RVS
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Schuurband XK870 met zelfscherpende keramische korrel (CER) voor een zeer grote capaciteit en hoge standtijd. De sterk slijpende extra laag (TOP Size) zorgt voor een koele slijping en verhoogt de verspaningscapaciteit.
    X-linnen (robuust) voor schuurwerkzaamheden op stationaire schuurmachines met hoge aandrukkracht.

    Toepassing:

    Voor de bewerking van alle staalsoorten, bijzonder geschikt voor moeilijk te bewerken materialen zoals edelstaal, nikkellegeringen, chroom, titanium, aluminium.

    Tip:

    Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.