Schuurband keramische korrel XK870T 60

Artikelnummer: 558401 60
(4,31 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,24 / Stuk
    (4,31 € / 1 Metre)
  • van 20 Stuk
    € 1,87 / Stuk
    (3,60 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
3.828 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie XK870T
Slijpmiddel Keramische korrel
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 60
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband breedte 20 mm
Schuurband lengte 520 mm
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558401 60
EAN/GTIN 4018875525319
Nummer fabrikant 752531

Toepassingstabel

Alu Mg
 
35
Staal < 900 N/mm²
 
32
Staal < 1400 N/mm²
 
20
Staal < 55 HRC
 
32
Staal < 60 HRC
 
25
Staal < 67 HRC
 
20
RVS
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Schuurband XK870 met zelfscherpende keramische korrel (CER) voor een zeer grote capaciteit en hoge standtijd. De sterk slijpende extra laag (TOP Size) zorgt voor een koele slijping en verhoogt de verspaningscapaciteit.
T-linnen (robuust-flexibel) voor de toepassing op met de hand geleide machines.

Toepassing:

Voor de bewerking van alle staalsoorten, bijzonder geschikt voor moeilijk te bewerken materialen zoals edelstaal, nikkellegeringen, chroom, titanium, aluminium.

Tip:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.